MODULO HERRAMIENTA 163-570-24 IMPACT 1-3
Módulo de almacenamiento equipado Hazet
Ver información técnicaReferencias
Hazet:163-570/24
Rubix:799288475000
EAN:4000896233441
Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 163-570-24 IMPACT 1-3
Módulo de herramientas para llaves de vaso de impacto 1/2", de 24 piezas, módulo 1/3
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego llaves de vaso de impacto de 1/2", 24 piezas
8 vasos para llave de vaso de fuerza bihexagonal 1/2" 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
3 puntas de destornillador de fuerza 1/2" de hembra hexagonal 14; 17; 19 mm
3 puntas de destornillador de fuerza 1/2" de hembra hexagonal, largas 14; 17; 19 mm
3 puntas de destornillador de fuerza 1/2" multi-torx M14; 16; 18
3 puntas de destornillador de fuerza 1/2" multi-torx XZN, largas M14; 16; 18
1 adaptador de fuerza 3/4" a hembra hexagonal de 24 mm
1 adaptador de fuerza macho hexagonal 24 mm a 1/2"
1 pasador de retención de fuerza
1 junta tórica de fuerza
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego llaves de vaso de impacto de 1/2", 24 piezas
8 vasos para llave de vaso de fuerza bihexagonal 1/2" 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
3 puntas de destornillador de fuerza 1/2" de hembra hexagonal 14; 17; 19 mm
3 puntas de destornillador de fuerza 1/2" de hembra hexagonal, largas 14; 17; 19 mm
3 puntas de destornillador de fuerza 1/2" multi-torx M14; 16; 18
3 puntas de destornillador de fuerza 1/2" multi-torx XZN, largas M14; 16; 18
1 adaptador de fuerza 3/4" a hembra hexagonal de 24 mm
1 adaptador de fuerza macho hexagonal 24 mm a 1/2"
1 pasador de retención de fuerza
1 junta tórica de fuerza
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,90 € Sin IVA
/ unidad
523,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


