TLMP 1008/120V

TLMP 1008

Ver información técnica

Referencias

SKF:TLMP 1008/120V
Rubix:798623480000
EAN:7316577289810
brand logo

Resumen técnico

Capacidad1000 ml
Min. Temperatura de funcionamiento-25 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C

Detalles de producto : TLMP 1008/120V


Los lubricadores automáticos multipunto SKF son sistemas robustos y duraderos empaquetados como kits completos, que incluyen el lubricador, la tubería requerida y los conectores. Diseñados para suministrar de uno a ocho puntos de lubricación, los lubricadores cuentan con salidas enchufables y son fáciles de instalar y programar mediante un teclado con pantalla LED. Con una capacidad de depósito de casi un litro, los lubricadores disponen de una paleta agitadora para evitar la separación de la grasa, lo que los hace aptos para más tipos de lubricantes. Con una alta clasificación de protección IP, son resistentes a las vibraciones, soportan los lavados de los equipos y evitan la entrada de contaminantes.

Cualidades

- Fácil de instalar y programar
- Kit completo
- Adecuado para hasta 8 puntos de lubricación
- Alarmas de nivel bajo y de mal funcionamiento, posible notificación remota
- Capaz de ser controlado por la máquina

Información técnica


Atributos
Capacidad1000 ml
Min. Temperatura de funcionamiento-25 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
1405,95 € Sin IVA
/ unidad
1701,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días