Referencias
SKF:LGWA 2/MR380B
Rubix:798742389000
EAN:7316575884888



Detalles de producto : LGWA 2/MR380B
SKF LGWA 2 es una grasa de jabón de complejo de litio de alta calidad a base de aceite mineral con aditivos EP de alta presión. LGWA 2 es adecuada para ámbitos generales de aplicación en la industria y en vehículos en los que las cargas o temperaturas superan los valores límite de las grasas convencionales.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 380 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € Sin IVA
/ unidad
90,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días