Referencias
SKF:LAGD 60/HQ2
Rubix:799153647000
EAN:7316579218283


Resumen técnico
| Capacidad | 60 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Detalles de producto : LAGD 60/HQ2
Las unidades se suministran listas para usar directamente de la caja y se llenan con una amplia gama de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación y el ajuste de tiempo sin herramientas permiten un ajuste fácil y preciso del flujo de lubricación.
Cualidades
-Tasa de distribución variable de 1 a 12 meses
-La lubricación puede detenerse o reajustarse en cualquier momento
-Seguridad personal: Homologación ATEX para zona 0
-Depósito de grasa transparente que permite el control visual del flujo
-Su tamaño compacto permite montarla incluso en lugares poco espaciosos
-Dispone de grasa y aceite para cadenas
-SKF DialSet permite calcular la dosificación correcta
-Completa gama de accesorios
Aplicaciones
Recomendado para accesos difíciles o peligrosos.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 60 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,15 € Sin IVA
/ unidad
41,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h