Referencias
MAPA:383-7
Rubix:798257951000
fabricante:34383417
EAN:3245423834178


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 TITAN 383 [EX-DEXILITE]
Protección apropiada para todo tipo de actividades de manipulación ligera. Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo). Vida más larga de servicio: buena resistencia a la abrasión. Protección contra salpicaduras de humedad, aceite y grasa. Libre de sustancias nocivas: sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Aplicaciones
Industria automovilística y fabricación de pequeños componentes eléctricos, entre otros.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | nitrilo |
| Longitud | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,52 € Sin IVA
/ unidad
6,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días