GUANTE T-11 7780

Tegera 7780

Ver información técnica

Referencias

Tegera:7780-11
Rubix:799201523000
EAN:7340118375892
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantespara-aramid
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 7780


Guante de cuero de primera calidad para aplicaciones pesadas y alto nivel de protección. El guante resiste el contacto con el calor hasta 250 °C/482 °F, tiene un nivel de resistencia al corte C y está totalmente forrado. El hilo de coser es resistente al calor, las costuras y el pulgar están reforzados. Para trabajos pesados y versátiles, por ejemplo, fundición, metalurgia y soldadura. Al comprar este producto, está apoyando a las curtidurías certificadas por Leather Working Group.

Top quality leather glove for heavy applications and high level of protection.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C

Aplicaciones

Foundry, Metalwork

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantespara-aramid
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalcuero
Entorno de usoaceitoso o graso
Colorgris
Materialpiel;elastano;meta-aramid (exterior);para-aramid (interior);piel de vaca plena flor (palma, dorso)
Longitud340 mm
37,52 Sin IVA
/ unidad
45,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño