GUANTE T-9/XL S-TEX 376

Guante de protección contra cortes S-TEX 376

Ver información técnica
Referencias
Showa:S-TEX 376-9
Rubix:798566671000
fabricante:S-TEX 376-9
EAN:4901792024365
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9/XL S-TEX 376


Tecnología de recubrimiento doble de nitrilo, inmersión 3/4 en nitrilo con un recubrimiento adicional de espuma de nitrilo en la palma sobre el forro Hagane Coil® (acero inoxidable/Poliéster).

Características del producto
  • Tecnología Hagane Coil® diseñada
  • Doble inmersión, recubierto 3/4, con un acabado adicional de espuma de nitrilo en la palma
  • Forro tejido 13 Gauge
  • Diseño con forma anatómica de la mano
  • Tejido sin costuras
  • Agarre de espuma de nitrilo
Beneficios
  • Excelente rendimiento de resistencia al corte
  • Recubrimiento de nitrilo con un segundo recubrimiento de espuma de nitrilo que proporciona alta resistencia a la abrasión
  • Protege la mano de aceites, hidrocarburos, grasas y la abrasión, con un rendimiento de agarre duradero en condiciones húmedas y aceitosas
  • Un molde de mano diseñado ergonómicamente replica la curvatura natural de la mano humana y, por tanto, reduce la fatiga de la mano, aumentando la productividad y la destreza
  • El tejido sin costuras no provoca irritación
  • Impermeable hasta el final del área recubierta
  • Agarre óptimo en condiciones húmedas y aceitosas
Showa S-Tex 376 Xl
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalacero
Materialacero inoxidable / nylon / poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,00 Sin IVA
/ 10 unidades
166,98 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal

Seleccione variantes (4)