GUANTE T-8 27-607 ACTIVARMR HYCRON

ActivArmr® Hycron® 27-607

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:27-607 08
Rubix:798258498000
fabricante:27607080
EAN:10076490498822
ANSELL Gloves HYCRON 27-607 MT 8
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 27-607 ACTIVARMR HYCRON


Un guante robusto para actividades pesadas: tres veces más duradero que los guantes de piel más resistentes. Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes y abrasivos. Más resistente y más flexible que el PVC. Muy resistente a la penetración de grasa o aceite. No se deteriora como el cuero o el algodón. Fabricado sin siliconas. Garantía de limpieza para metalurgia y automoción. Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.
Norma : EN388_4X21B
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.

Cualidades

  • A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather
  • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials
  • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
  • Made without silicone
  • Guaranteed clean for metals and motor manufacture

Aplicaciones

Handling metal sheets & panels|Metalworking & assembly operations|Press injection molding|Seizing and finishing structural parts|Fixing, clipping parts and wire harnesses; connecting devices|Assembly & inspection of components
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto96 g
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalalgodón
Materialcortados y cosidos
39,36 € Sin IVA
/ 12 unidades
47,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño

Material Principal