Referencias
MAPA:375-8
Rubix:798655628000
fabricante:34375298
EAN:3245423753189


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : GUANTE T-8 TITAN 375 [EX-DEXTRAM]
Destiné aux opérations de manipulation courantes, le MAPA Titan 375 apporte une protection contre les risques mécaniques. Il limite également l’exposition aux surfaces humides ou légèrement grasses. Le tout en offrant confort et durabilité à l'usage.
Caractéristiques :
Le MAPA Titan 375 est un gant de protection pour la manutention légère. Sa conception combine un revêtement en nitrile et un support textile. L’absence de couture sur la surface de travail améliore le confort lors des manipulations répétées. Cette structure favorise également une bonne sensibilité lors de la prise d’objets ou de pièces techniques.
La surface extérieure lisse contribue à limiter l’adhérence des résidus et facilite le nettoyage du gant. La matière nitrile protège la peau contre l’humidité, ainsi que contre les projections d’huile ou de graisse. L’absence de silicone réduit les risques de traces ou de défauts lors d’opérations impliquant des surfaces sensibles avant peinture. Enfin, la formulation sans DMF (diméthylformamide) évite les irritations de la peau.
L’ensemble constitue un compromis entre durabilité et dextérité. Ce modèle offre une durée de vie supérieure à celle des gants fins, tout en conservant un niveau de confort et de manipulation adapté aux tâches de précision.
Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : jaune
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : lisse
- Longueur : 270 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 5 paires par boîte, 50 paires par carton
Normes :
- Marquage CE - catégorie II : équipement de protection individuelle (EPI) destiné à la protection contre les risques intermédiaires
- EN 388 (3111X) : cette norme européenne évalue la résistance aux risques mécaniques. Les niveaux indiquent la performance face à l’abrasion (3/4), la coupure (1/5), le déchirement (1/4) et la perforation (1/4)
- EN 21420 (dextérité 5/5) : définit les exigences générales applicables aux gants de protection
Caractéristiques :
Le MAPA Titan 375 est un gant de protection pour la manutention légère. Sa conception combine un revêtement en nitrile et un support textile. L’absence de couture sur la surface de travail améliore le confort lors des manipulations répétées. Cette structure favorise également une bonne sensibilité lors de la prise d’objets ou de pièces techniques.
La surface extérieure lisse contribue à limiter l’adhérence des résidus et facilite le nettoyage du gant. La matière nitrile protège la peau contre l’humidité, ainsi que contre les projections d’huile ou de graisse. L’absence de silicone réduit les risques de traces ou de défauts lors d’opérations impliquant des surfaces sensibles avant peinture. Enfin, la formulation sans DMF (diméthylformamide) évite les irritations de la peau.
L’ensemble constitue un compromis entre durabilité et dextérité. Ce modèle offre une durée de vie supérieure à celle des gants fins, tout en conservant un niveau de confort et de manipulation adapté aux tâches de précision.
Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : jaune
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : lisse
- Longueur : 270 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 5 paires par boîte, 50 paires par carton
Normes :
- Marquage CE - catégorie II : équipement de protection individuelle (EPI) destiné à la protection contre les risques intermédiaires
- EN 388 (3111X) : cette norme européenne évalue la résistance aux risques mécaniques. Les niveaux indiquent la performance face à l’abrasion (3/4), la coupure (1/5), le déchirement (1/4) et la perforation (1/4)
- EN 21420 (dextérité 5/5) : définit les exigences générales applicables aux gants de protection
Cualidades
- Protection de la peau contre l’humidité et les projections d’huile ou de graisse
- Dextérité élevée facilitant la manipulation de pièces ou composants techniques
- Confort accru grâce au support textile sans couture
- Bonne résistance à l’abrasion contribuant à prolonger la durée d’utilisation
- Absence de silicone et de DMF
- Dextérité élevée facilitant la manipulation de pièces ou composants techniques
- Confort accru grâce au support textile sans couture
- Bonne résistance à l’abrasion contribuant à prolonger la durée d’utilisation
- Absence de silicone et de DMF
Aplicaciones
Le MAPA Titan 375 est utilisé pour la manipulation de pièces et d’outillages demandant à la fois protection et précision. Sa conception convient notamment aux opérations de manutention légère réalisées dans des ateliers de production ou de maintenance.
Dans l’industrie mécanique et automobile, il accompagne la manipulation de pièces mécaniques huilées ou les travaux de mécanique de précision. Le secteur du bâtiment l’utilise pour des opérations telles que la préparation de surfaces ou la pose de revêtements.
D’autres domaines industriels y recourent également, par exemple pour la fabrication de petit matériel électrique, les opérations de conditionnement, les travaux de ponçage ou certaines opérations de travail du bois.
Dans l’industrie mécanique et automobile, il accompagne la manipulation de pièces mécaniques huilées ou les travaux de mécanique de précision. Le secteur du bâtiment l’utilise pour des opérations telles que la préparation de surfaces ou la pose de revêtements.
D’autres domaines industriels y recourent également, par exemple pour la fabrication de petit matériel électrique, les opérations de conditionnement, les travaux de ponçage ou certaines opérations de travail du bois.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | nitrile |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,10 € Sin IVA
/ unidad
6,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días