Referencias
Juba:5111NFT-8
Rubix:798646681000


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
Detalles de producto : GUANTE T-8/M 5111NFT AGILITY
Nitrilo NFT, máxima calidad.
Transpirabilidad.
Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
Proporciona un sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Disponible con blíster individual para punto de venta (H5111NFT)
Transpirabilidad.
Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
Proporciona un sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Disponible con blíster individual para punto de venta (H5111NFT)
Guante sin costuras de nylon® / elastano (spandex) recubierto de nitrilo foam NFT
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 122 pares/caja |
| Color | negro |
| Material | nitrilo |
| Longitud | 240 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
46,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días