Referencias
Tegera:8850R-11
Rubix:799220444000
EAN:7340118488424







Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | poliéster |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 OIL GRIP 8850R
Este guante ofrece un excelente agarre en entornos secos, húmedos y ligeramente aceitosos. El recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma aporta al guante comodidad y propiedades anti-deslizantes. El forro está tejido en galga 18 y fabricado con más del 90 % de poliéster reciclado. El guante también es compatible con pantallas táctiles, lo que permite usar dispositivos de control sin tener que quitarse los guantes. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas. Paquetes comerciales con etiqueta colgante descriptiva para facilitar a los clientes la elección en la tienda.
Superior grip with this single dipped glove with nitrile foam in the palm.
Cualidades
Para entornos secos, húmedos y algo aceitosos.
Aplicaciones
Trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción, ingeniería, montajes de precisión, trabajos de instalación, conducción de maquinaria, manejo de maquinaria, reparaciones, servicio, trabajo en tienda, transporte, trabajos en almacén.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | poliéster |
| Color | azul |
| Material | 18 gg, poliéster reciclado, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,79 € Sin IVA
/ unidad
4,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días