Referencias
ATG:42-874-7
Rubix:798633103000
fabricante:42-874-7

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 42-874 MAXIFLEX ULTIMATE
El MaxiFlex® Ultimate™ se ha convertido en el marco de referencia para un manejo preciso en entornos secos. El MaxiFlex® cuenta con una acreditación dermatológica y se realiza su lavado previo antes de envasarlo para garantizar su “frescor en el envasado”. Guante con soporte de Nylon/Spandex negro con revestimiento de espuma de nitrilo negro Ansell FORTIX™, palma recubierta. Puño de punto.
Norma : EN388_4131A
Norma : EN388_4131A
Nylon,Spandex,Nitrile Butadiene Rubber
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Embalaje | 12 pairs poly bag;12 poly bag carton |
| Material | nylon/elastano |
| Longitud | 205 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,04 € Sin IVA
/ 12 unidades
56,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días