GUANTE ALGODON/NITRILO 3/4 PESADO G-NBR MAX T-10

Guantes g-nbr max

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:863286
Rubix:798709144000
EAN:3660338178849
GLOVES G-NBR MAX Size 10
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE ALGODON/NITRILO 3/4 PESADO G-NBR MAX T-10


Guantes tejidos de algodón de punto revestido en la palma de la mano y dorso ¾ de nitrilo. Puño tejido elástico.Guante cómodo gracias a su soporte de algodón y a su dorso fresco para mayor transpirabilidad.El revestimiento de nitrilo superior tiene un excelente rendimiento en entornos aceitosos y grasientos.Envoltorio individual. Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de materiales de construcción, moldeado de plástico en frío, manipulación de productos metálicos, limpieza de calles y recogida de residuos.
Normas : EN388_4122X

Cualidades

• Comfortable glove thanks to its cotton support and aerated back for better breathability
• The Nitrile coating provides excellent performances in oily and greasy environments

Aplicaciones

• Handling of construction materials, handling of metal products, street cleaning and refuge collection
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalalgodón
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Materialtejido de algodón
3,73 Sin IVA
/ unidad
4,51 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño