Rodamiento de rodillos cónicos Timken 98789D, Diámetro exterior: 200.025 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 115.888 mm
Timken Tapered Roller Bearing 98700
Ver información técnicaReferencias
Timken:98789D
Rubix:509878901001
fabricante:100204504
EAN:0053893459554







Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200.025 mm |
| Anchura | 115.888 mm |
Detalles de producto : 98789 D
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 88,9x203,2x203,2 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 5360,1 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 200.025 mm |
| Anchura | 115.888 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 98700 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1719,30 € Sin IVA
/ unidad
2080,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días