Rodamiento de rodillos cónicos Timken 575/572, Diámetro exterior: 139.992 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 36.513 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Ver información técnica
Referencias
Timken:575/572
Rubix:798237248000
EAN:0053893651606
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior139.992 mm
Anchura36.513 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 575/572


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36,513x139,992x139,992 mm
Peso neto2222 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49,53x160,782x160,782 mm
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior139.992 mm
Anchura36.513 mm
Peso2.4 kg
Serie575
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite4500 rpm
Anchura de rodamiento total36.513 mm
Normaabma 19.2
Carga estática básica, radial - C0r291000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr207000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,36 Sin IVA
/ unidad
267,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas