Rodamiento de rodillos cónicos Timken 557S, Diámetro exterior: 123.83 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 38.1 mm
Timken Tapered Roller Bearing 555
Ver información técnicaReferencias
Timken:557S
Rubix:500055702001
fabricante:100039731
EAN:0053893053387


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 123.83 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : 557 S
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y el más ampliamente utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el ensamblaje de la pista interior y la pista exterior. Se monta típicamente en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,678x91,821x91,821 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1481 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Peso con embalaje | 1481 g |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 123.83 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 555 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,89 € Sin IVA
/ unidad
175,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días