Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-3875, Diámetro exterior: 63.5 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 30.162 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-3875
Rubix:798809577000
EAN:4547359532531




Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
Detalles de producto : 4T-3875
El rodamiento de rodillos cónicos de una hilera está disponible en dimensiones métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en dimensiones en pulgadas (norma ABMA, incluida la serie métrica J). La versión de una hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y generalmente se monta en oposición.
Se trata de la mejor solución de rodamiento para soportar cargas axiales y radiales combinadas pesadas.
El tipo de rodamiento de una hilera se utiliza generalmente por pares, el juego de funcionamiento o la precarga se ajustan durante el montaje.
Un juego de rodamientos de rodillos cónicos precargados ofrece, además de una alta capacidad de carga, la gran rigidez necesaria en el interior de cajas de cambios o transmisiones.
Se trata de la mejor solución de rodamiento para soportar cargas axiales y radiales combinadas pesadas.
El tipo de rodamiento de una hilera se utiliza generalmente por pares, el juego de funcionamiento o la precarga se ajustan durante el montaje.
Un juego de rodamientos de rodillos cónicos precargados ofrece, además de una alta capacidad de carga, la gran rigidez necesaria en el interior de cajas de cambios o transmisiones.
Cono montado, jaula de chapa
Cualidades
Productos de alta tecnología procedentes de I+D y de un diseño avanzado, disponibles en dimensiones métricas y en pulgadas.
Una gama completa de rodamientos de rodillos cónicos del mayor fabricante mundial, con series métricas ISO y series en pulgadas ABMA.
Acero templado en el núcleo y cementado para una mejor resistencia.
La gama NTN en pulgadas es la mejor alternativa al líder del mercado.
Una gama completa de rodamientos de rodillos cónicos del mayor fabricante mundial, con series métricas ISO y series en pulgadas ABMA.
Acero templado en el núcleo y cementado para una mejor resistencia.
La gama NTN en pulgadas es la mejor alternativa al líder del mercado.
Aplicaciones
Laminadores -> soportar las cargas pesadas y los esfuerzos axiales
Puente trasero -> soportar las cargas del motor y de las ruedas
Ruedas de vehículos de carretera -> soportar las cargas y los impactos
Maquinaria agrícola -> soportar las cargas y las vibraciones
Equipos de manutención -> soportar cargas pesadas y los impactos
Puente trasero -> soportar las cargas del motor y de las ruedas
Ruedas de vehículos de carretera -> soportar las cargas y los impactos
Maquinaria agrícola -> soportar las cargas y las vibraciones
Equipos de manutención -> soportar cargas pesadas y los impactos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85,725x85,725x30,162 mm |
|---|---|
| Peso neto | 596 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | case-hardened steel |
| Jaula | acero |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 132000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,81 € Sin IVA
/ unidad
80,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días