Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549-90032, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 120.65 mm | Anchura: 63.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:L624549-90032
Rubix:562454950001
EAN:0053893654317




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120.65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : L 624549 ASSY 90032
Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120.65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.24 kg |
| Serie | l624500 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 63.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 183000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4382,06 € Sin IVA
/ unidad
5302,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días