Rodamiento de rodillos cónicos Timken JLM300816, Diámetro exterior: 78 mm | Diámetro interior: 40.988 mm | Anchura: 13.5 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:JLM300816
Rubix:530081600001
EAN:0053893591629




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40.988 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
Detalles de producto : JLM 300816
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se montan típicamente en pares opuestos sobre un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13,5x78,001x78,001 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Diámetro interior | 40.988 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.2 kg |
| Serie | lm300800 |
| Anchura de rodamiento total | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 € Sin IVA
/ unidad
63,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días