Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32914, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:32914
Rubix:032914000008
fabricante:0190566560000
EAN:4012802226768
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32914


Rodamientos de rodillos cónicos 329, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Serie329
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Anchura de rodamiento total20 mm
Carga estática básica, radial - C0r116000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71000 N
116,95 € Sin IVA
/ unidad
141,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas