Rodamiento de rodillos cónicos SKF T4DB 150, Diámetro exterior: 210 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 33.65 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:T4DB 150
Rubix:000040150010
fabricante:28119
EAN:7316570133530


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 33.65 mm |
Detalles de producto : T4DB150
Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - nueva norma métrica N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x210x210 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3030,7 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 33.65 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | t4db |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 32 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 390 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 287 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
914,68 € Sin IVA
/ unidad
1106,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días