Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM205149-90N01, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 61.976 mm
Tapered Roller Bearing 2TS Assembly
Ver información técnicaReferencias
Timken:JM205149-90N01
Rubix:520514951001
fabricante:100123169
EAN:0053893082776


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 61.976 mm |
Detalles de producto : JM 205149 ASSY 90N01
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Cualidades
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Aplicaciones
Gear reduction units; Industrial machines
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 61,976x89,916x89,916 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1471 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 106,3752x106,3752x68,4276 mm |
| Peso con embalaje | 1471 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 61.976 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,16 € Sin IVA
/ unidad
723,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días