Rodamiento de rodillos cónicos SKF 3984/2/3920/2/Q, Diámetro exterior: 112.734 mm | Diámetro interior: 67 mm | Anchura: 30.162 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:3984/2/3920/2/Q
Rubix:798790576000
fabricante:161475
EAN:7316573301073


Resumen técnico
| Diámetro interior | 67 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 112.734 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
Detalles de producto : 3984/2/3920/2/Q
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,16x112,71x112,71 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1150 g |
| Diámetro interior | 67 mm |
| Diámetro exterior | 112.734 mm |
| Anchura | 30.162 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Velocidad de referencia | 4300 rpm |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 183000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 123000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,01 € Sin IVA
/ unidad
59,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días