Rodamiento de rodillos cónicos FAG T4CB120-XL, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 19.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:T4CB120-XL
Rubix:000040120008
fabricante:0842585000000
EAN:4064328809673
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura19.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T4CB120-XL


Rodamientos de rodillos cónicos T, medidas principales según DIN ISO 355, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto1803 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura19.5 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet4cb
Jaulaacero
Velocidad límite4850 rpm
Anchura de rodamiento total27 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r238000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr181000 N
384,86 Sin IVA
/ unidad
465,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas