Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM716649, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 30 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos JM716600

Ver información técnica

Referencias

Timken:JM716649
Rubix:571664900001
fabricante:100074586
EAN:0053893668888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM 716649


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se instala como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden “ajustarse” a la holgura requerida (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)133,858x133,858x34,544 mm
Peso con embalaje893,6 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Jaulaacero
127,37 Sin IVA
/ unidad
154,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas