Rodamiento de rodillos cónicos SKF 639174, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 26 mm | Anchura: 15.73 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:639174
Rubix:798347171000
fabricante:44231
EAN:7316577298966
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior26 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15.73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 639174


Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - ABMA STD (prefijo K-) y no estándar N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15,73x52x52 mm
Peso neto140 g
Diámetro interior26 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15.73 mm
Holgura del rodamientocn
Serie639174
Materialbearing steel
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Anchura de rodamiento total15 mm
Carga estática básica, radial - C0r31 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28.6 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,60 Sin IVA
/ unidad
45,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas