Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32030-X-XL, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 36 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32030-X-XL
Rubix:032030000008
fabricante:0832103260000
EAN:4064328657519


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 32030-X-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Cualidades
Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6500 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3550 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 48 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 680000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 455000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
771,43 € Sin IVA
/ unidad
933,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días