Rodamiento de rodillos cónicos Timken 53176, Diámetro exterior: 95.25 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 30.96 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 53100
Ver información técnicaReferencias
Timken:53176
Rubix:505317600001
fabricante:100155857
EAN:0053893327037


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 30.96 mm |
Detalles de producto : 53176
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Típicamente se montan en pares enfrentados sobre un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero prensado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquina-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28,301x70,861x70,861 mm |
|---|---|
| Peso neto | 529 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Peso con embalaje | 528,9 g |
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 30.96 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 53000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,82 € Sin IVA
/ unidad
148,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días