Rodamiento de rodillos cónicos Timken 399D, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 61.913 mm | Anchura: 55.55 mm
Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 395
Ver información técnicaReferencias
Timken:399D
Rubix:500039903001
fabricante:100033851
EAN:0053893030180







Resumen técnico
| Diámetro interior | 61.913 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 55.55 mm |
Detalles de producto : 399 D
Los rodamientos TDI tienen un anillo interior doble de una sola pieza y dos anillos exteriores simples y normalmente se suministran completos con un espaciador de anillo exterior como un conjunto preajustado. El rodamiento puede usarse en posiciones fijas en aplicaciones de ejes giratorios. Para aplicaciones con carcasa giratoria puede utilizarse para flotar sobre el eje estacionario.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios donde se requiere un ajuste holgado para facilitar la extracción.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios donde se requiere un ajuste holgado para facilitar la extracción.
Cualidades
Cono doble y dos copas simples, con o sin espaciador de copa. Suministrado como un conjunto a juego. Copas rectificadas para su ajuste
Aplicaciones
Unidades de reducción de engranajes; Rodillos de calandra; Maquinaria industrial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55,626x86,614x86,614 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1393 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 117,602x117,602x58,674 mm |
| Peso con embalaje | 1393 g |
| Diámetro interior | 61.913 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 55.55 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.2 kg |
| Serie | 395 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 55.55 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 125000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 172000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,75 € Sin IVA
/ unidad
863,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días