4515250 423030 - TIJERA DE CORTE CONTINUO 300 MM

Tijera de corte largo 4230

Ver información técnica

Referencias

Gedore:423030
Rubix:798175677000
fabricante:4515250
EAN:4017981423304
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 4515250 423030 - TIJERA DE CORTE CONTINUO 300 MM



• corte a la derecha
• para largos cortes rectos y cortes de contorno
• hojas afiladas
• espesor de chapa máx. 1,0 mm con una resistencia de 600 N/mm2
• lacado en negro, mangos recubiertos con PVC azul
Tijera para cortes largos 300 mm corte hacia la derecha para cortes largos rectilíneos y cortes de contorno cuchillas afiladas espesor de chapa máx. 1,0 mm con una resistencia de 600 N/mm2 lacado en negro, mangos recubiertos con PVC azul

Información técnica


Atributos
Peso neto730 g
Longitud300 mm
52,43 € Sin IVA
/ unidad
63,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días