Referencias
Beta Tools:1130BMX
Rubix:798804804000
fabricante:011300002
EAN:8014230935096

Documentos
Detalles de producto : 1130BMX-TIJERAS MULTI-USOS HOJAS RECTAS
Tijeras multiuso hojas rectas de acero inoxidable con microdentado
Nuevo mango • Mecanismo de resorte • Hojas en el mango para pelar cables
Tijeras multiuso hojas rectas de acero inoxidable con microdentado
• Mecanismo de resorte
• Hojas en el mango para pelar cables
• Mecanismo de resorte
• Hojas en el mango para pelar cables
Aplicaciones
Corte
Información técnica
Atributos
| Longitud | 185 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
