Referencias
Bahco:SCB140
Rubix:798807038000
EAN:7314150297351





Detalles de producto : TIJERA ELECTRICISTA 5p SCB140
• Longitud de corte de 55 mm
• Anillas bi-componentes.
• Todo el cuerpo y la zona de las anilllas son de acero.
• Embalaje en blíster
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 43 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,46 € Sin IVA
/ unidad
19,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
