Referencias
Beta Tools:1128FXS
Rubix:798808858000
fabricante:011280095
EAN:8014230935751



Documentos
Detalles de producto : 1128FXS-TIJERAS ELECTRIC.CON AVELLANADOR
Tijeras de electricista con avellanador, hojas de acero inoxidable con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo
• Corte rápido y neto para cables de hasta 50 mm².
• Perfil y fresa: estudiadas para anchar los agujeros en plástico de 13 a 21 mm.
Características:
• Mango bimaterial
• Perno antiaflojamiento
• Estuche articulado que puede engancharse en el cinturón
Tijeras de electricista con avellanador, hojas de acero inoxidable con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo
• Corte rápido y neto para cables de hasta 50 mm².
• Perfil y fresa: estudiadas para anchar los agujeros en plástico de 13 a 21 mm.
Características:
• Mango bimaterial
• Perno antiaflojamiento
• Estuche articulado que puede engancharse en el cinturón
• Corte rápido y neto para cables de hasta 50 mm².
• Perfil y fresa: estudiadas para anchar los agujeros en plástico de 13 a 21 mm.
Características:
• Mango bimaterial
• Perno antiaflojamiento
• Estuche articulado que puede engancharse en el cinturón
Aplicaciones
Corte
Información técnica
Atributos
| Longitud | 145 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 52 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
