Referencias
Bahco:SC127S
Rubix:798211964000
EAN:7314150121991

Documentos
Detalles de producto : SC127S
Tijeras de electricista con mango de plástico. Pequeña muesca en la hoja para pelar cables. Longitud de corte 45 mm. S = versión dentada.
Walter Titex
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 96 g |
|---|---|
| Longitud | 127 mm |
| Longitud de hoja | 45 mm |
| Material | plastic (finger loop) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
