Referencias
Beta Tools:1128BMX
Rubix:798804121000
fabricante:011280051
EAN:8014230935720

Documentos
Detalles de producto : 011280051 1128 BMX-TIJERAS DE ELECTRICISTA
Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado
Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado
Aplicaciones
Corte
Información técnica
Atributos
| Longitud | 147 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 58.2 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
