Referencias
INA:EGW16-E40
Rubix:798150598000
fabricante:0979170440000
EAN:4064327938015


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Material | bronze (backing) |
Documentos
Detalles de producto : EGW16-E40
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with bronze backing.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Material | bronze (backing) |
| Carga estática básica, axial - C0a | 126000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,42 € Sin IVA
/ unidad
1,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h