Referencias
Ref. sustituida:EGW20-E40-Z
INA:EGW20-E40
Rubix:798186316000
fabricante:0979170870000
EAN:4064327953148


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Anchura | 1.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGW20-E40
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Anchura | 1.5 mm |
| Material | steel (back) |
| Carga estática básica, axial - C0a | 176000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,76 € Sin IVA
/ unidad
2,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días