EGW10-E40-B-Y

Arandela de empuje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:EGW10-E40-B-Y
Rubix:798820001000
fabricante:0708489800000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGW10-E40-B-Y


Cojinete de empuje, sin mantenimiento, material según ISO 3547-4, con respaldo de bronce

Información técnica


Atributos
Peso neto2,64 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura1.5 mm
Materiale40 (capa deslizante sin mantenimiento);bronce (capa inferior)
Grosor1.5 mm
Holgura del rodamientocn
Temperatura mín.-200 °C
Temperatura máx.280 °C
Tipoanillo de empuje axial, sin mantenimiento, con respaldo de bronce
Carga estática básica, axial - C0a58900 N
8,23 € Sin IVA
/ unidad
9,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días