Referencias
Ref. sustituida:EGW12-E40-Z
INA:EGW12-E40
Rubix:798150189000
fabricante:0979563410000
EAN:4064328001268


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 1.5 mm |
Detalles de producto : EGW12-E40
Arandela de empuje, sin mantenimiento, material conforme a la norma ISO 3547-4, con respaldo de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 1.5 mm |
| Material | acero (respaldo) |
| Grosor | 1.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Temperatura mín. | -200 °C |
| Temperatura máx. | 280 °C |
| Tipo | arandela de empuje, sin mantenimiento, respaldo de acero |
| Carga estática básica, axial - C0a | 84800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,08 € Sin IVA
/ unidad
1,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días