Referencias
INA:EGW28-E50-Y
Rubix:798415502000
fabricante:0708985530000
EAN:4012802757972


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 1.5 mm |
Detalles de producto : EGW28-E50-Y
Arandela de empuje, de bajo mantenimiento, material de acuerdo con la ISO 3547-4, con respaldo de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 1.5 mm |
| Material | compuesto metal/polímero (e50) – capa deslizante a base de ptfe sobre respaldo de acero |
| Grosor | 1.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 110 °C |
| Tipo | arandela de empuje, compuesto metal/polímero de bajo mantenimiento con respaldo de acero |
| Carga estática básica, axial - C0a | 167000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,79 € Sin IVA
/ unidad
3,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días