HRS018-AF-20-MT

Chiller térmico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS018-AF-20-MT
Rubix:799157901000
fabricante:HRS018-AF-20-MT
EAN:3618036091977
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2;3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico14 l/min
Presión de servicio mín.3.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS018-AF-20-MT


Capacidad de refrigeración: 1.1 kW a 17.5 kW (50 Hz)
Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
HRS, Termorrefrigerador, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Peso neto58000 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2;3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico14 l/min
Presión de servicio mín.3.2 bar
Presión de servicio máx.3.2 bar
Materialacero inoxidable;braseado de cobre (intercambiador de calor);bronce;latón;carburo de silicio;cerámica de óxido de aluminio;carbono;pp;pe;pom;fkm;epdm;pvc
Conexiónf (g w/pt-g conversion fitting set)
7415,83 € Sin IVA
/ unidad
8973,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días