ART. 9112 INOX A2-50 M-04,2X013 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
TF HC tornillo de seguridad + tetón, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFHC4,2X13EFA2-50
Rubix:799143482000
fabricante:9112242 13
EAN:4043377129758


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9112 INOX A2-50 M-04,2X013 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2-50 4,2X13 sw 2,5 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | sw 2,5 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,12 € Sin IVA
/ 100 unidades
44,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días