DIN 7973 INOX A2 M-04,8X070 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de rosca avellanada ovalada con ranura

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBF4,8X70EFA2
Rubix:799115363000
fabricante:7973248 70
EAN:4043377156877
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7973 INOX A2 M-04,8X070 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos para chapa cabeza gota de sebo con ranura A2 4,8X70
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7973
Forma de cabezalavellanada ovalada
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
99,00 Sin IVA
/ 200 unidades
119,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm