DIN 7981 INOX A4 M-03,9X045 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCB3,9X45PZEFA4
Rubix:799136111000
fabricante:79814039 45
EAN:4043377161550
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-03,9X045 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 3,9X45 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,55 Sin IVA
/ 500 unidades
171,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)