ISO 14586 INOX A2 M-06,3X032 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFTTX6,3X32EFA2
Rubix:799132131000
fabricante:14586263 32
EAN:4043377163721
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-06,3X032 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 6,3X32 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7982 / ISO 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat30
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
79,78 Sin IVA
/ 200 unidades
96,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado