ISO 14585 INOX A2 M-03,9X038 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCLTX3,9X38EFA2
Rubix:799135112000
fabricante:14585239 38
EAN:4043377158758
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-03,9X038 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 3,9X38 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaISO 7981 / ISO 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
93,65 Sin IVA
/ 500 unidades
113,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado