DIN 7981 INOX A4 M-06,3X016 PH4 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCB6,3X16PHEFA4
Rubix:799135866000
fabricante:7981463 16
EAN:4043377162922


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-06,3X016 PH4 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 6,3X16 PH4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
244,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm