XT003400972 389 UNIVERSAL HIGH STRENGH FABRIC TAPE WHITE 50MM X 50MTR

3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389

Ver información técnica
Referencias
3M:7000111466
Rubix:798787402000
fabricante:7000111466
EAN:04046719647996
brand logo
Resumen técnico
Anchura50 mm
Longitud50 m
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XT003400972 389 UNIVERSAL HIGH STRENGH FABRIC TAPE WHITE 50MM X 50MTR


Esta cinta de tejido de algodón de uso general incluye un adhesivo de alta pegajosidad y se rasga fácilmente. Úsela para una amplia gama de trabajos, como encuadernación, aseguramiento y sellado.
Un soporte de rayón tratado con polietileno con un revestimiento adhesivo de caucho sintético.

Cualidades

Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.;Disponible en negro y plateado;Buena adaptabilidad;Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones

Aplicaciones

Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico || Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra) || Calafateado y protección con empalmes de film para realizar tratamientos y descontaminación || Envoltura de recipientes y tubos || Codificación por colores, señalización y etiquetado || Sellado de recipientes y reparación de lonas

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje725 g
Anchura50 mm
Longitud50 m
Colorblanco
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,67 Sin IVA
/ unidad
40,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Color

Seleccione variantes (7)