film de protección con cinta adhesiva ligeramente crepada
Anchura | 1400 mm |
---|---|
Longitud | 33 m |
Color | Incoloro |
Anchura | 1400 mm |
---|---|
Longitud | 33 m |
Color | Incoloro |
Grosor | 140 mm |
Material | Film de HDPE con Papel crepado y adhesivo caucho natural |
Temperatura máx. | 60 °C |
Entrega estimada (15) días