0-77-030 MOISTURE METER

Detector de humedad para material de obra y madera

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-77-030
Rubix:798227917000
EAN:3253560770303
brand logo

Resumen técnico

Rango de humedad relativa44 %
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0-77-030 MOISTURE METER


Descripción Doble escala de medición; escala de materiales de construcción y escala para madera. Pantalla LCD iluminada con gráfico de barras. Puede ser utilizado en madera, materiales de construcción convencionales, ladrillos, yeso, hormigón y placas de cemento. Clavijas de electrodo reemplazables. Apagado automático, la unidad se apagará automáticamente tras 3 minutos de desuso. Incluye funda. Rango de medición en madera: 6% a 44% (Precisión +/- 2%); en materiales de construcción: 0.2% a 2.00% (Precisión +/- 0,1%) Accesorios: funda para transporte con trabilla para el cinturón Apagado automático en 3 segundos Iluminación LED Pantalla LCD que indica el nivel de humedad en un gráfico de barras LCD con escalas de medición duales Mide la humedad de los materiales de construcción desde el 0,2 % al 2,0 % Mide la humedad de la madera desde el 6 % al 44 % Mide la temperatura ambiente Temperatura de funcionamiento 0 - 37 °C Proporciona lecturas de humedad en la madera y en la mampostería (argamasa / hormigón / yeso) Dos clavijas de detección (8 mm de longitud) para ubicarlas en el material que se está analizando
Detector de humedad para material de obra y madera

Cualidades

Accesorios: funda para transporte con trabilla para el cinturón Apagado automático en 3 segundos Iluminación LED Pantalla LCD que indica el nivel de humedad en un gráfico de barras LCD con escalas de medición duales

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x128x243 mm
Peso con embalaje1900 g
Rango de humedad relativa44 %
44,65 € Sin IVA
/ unidad
54,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días